Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96968433
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5559GL
EAN/GTIN:
     6934177760310
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
46.5 mm
Dicke
10.9 mm
Gewicht
52 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Xiaomi OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Stahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Metall
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.