Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Xiaomi Watch S1 Active 3,63 cm (1.43") AMOLED 46 mm Digital 466 x 466 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96968720
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5380GL
EAN/GTIN:
     6934177755224
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Tiefe
47.3 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
36.3 g
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Xiaomi OS
Unterstützte Sprachen
Multi
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Stahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rund
Minimale Riemenlänge
160 mm
Maximale Riemenlänge
220 mm
Schnallenfarbe
Schwarz
Schnallenmaterial
Metall
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest, Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
470 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Atmosphärendrucksensor
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Empfohlene Aktivität
Fitness
Aktivitätsüberwachung
Ja
Wetteralarm
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.