Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5722 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5722 PoE-Adapter
Wantec 5722 PoE-Adapter
Wantec 5722 PoE-Adapter
Wantec 5722 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96969823
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5722
EAN/GTIN:
     4250367757222
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Klemmleiste enthalten
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Energie
DC-Ausgangsspannung
56 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.