Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Gigaset GL7 7,11 cm (2.8") 126 g Grau Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96971052
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1199-R101
EAN/GTIN:
     4250366867779
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Smartphone Gigaset
Große Klappe, viel dahinter: Einfach telefonieren!
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Das Gigaset GL7 ist ein komfortables und absolut benutzerfreundliches Telefon: Eingehende Anrufe erkennen Sie bereits im zugeklappten Zustand, Nummern oder Namen werden auf dem externen Bildschirm angezeigt. Klappen Sie das Handy auf, wird der Anruf entgegengenommen. Klappen Sie es zu, ist er beendet. So einfach ist das – und so praktisch: Bildschirm und Tastatur werden optimal geschützt. Auch versehentliche Anrufe sind aufgrund der Bauweise ausgeschlossen. Zugeklappt ist das Gigaset GL7 11,7 cm klein. Übersehen oder überhören können Sie es trotzdem nicht: Der Vibrationsalarm macht auf Anrufe oder Nachrichten aufmerksam. Die Signal- und Gesprächslautstärke lassen sich individuell regulieren. Und wenn Sie gerade keine Hand frei haben, können Sie die praktische Freisprechfunktion nutzen.

Klipp und klar: Sicherheit dank SOS-Taste und Direktwahltasten
Wenn die wichtigsten Kontakte nur einen Knopfdruck entfernt sind: Das Gigaset GL7 ist funktional und einfach zu bedienen, gleichzeitig aber sehr sicher. Nicht nur ältere Menschen schätzen es, wenn sie auch unterwegs erreichbar sind – und andere erreichen können. Besonders komfortabel: Speichern Sie die Rufnummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte auf einer der drei Direktwahltasten (A, B, C) ein. Sie erreichen sie dann mit nur einem einzigen Knopfdruck. Für noch mehr Sicherheit sorgt eine spezielle Notfalltaste auf der Rückseite des Gigaset GL7: Sie brauchen Ihr Telefon dafür gar nicht aufzuklappen, ein Druck auf die SOS-Taste genügt. Daraufhin werden bis zu fünf vorab festgelegte Nummern angewählt. Und zwar eine nach der anderen – so lange, bis jemand antwortet. In einer Notsituation ist so schnell Hilfe gerufen.

Auf die Klappe, fertig, los: Weitere praktische Funktionen für den Alltag
Die Tauglichkeit eines Telefons stellt sich oft erst im Alltag heraus: Liegt es angenehm in der Hand? Lässt es sich gut aufklappen? Und machen die Funktionen eines solchen multifunktionalen Geräts auch Spaß? Mit dem Gigaset GL7 werden Sie viel Freunde haben: Dieses klappbare Mobiltelefon hat trotz seines kompakten Formats einiges zu bieten. Es verfügt über zwei SIM-Karten-Slots (Nano SIM), zusätzlich können Sie eine weitere Speicherkarte mit bis zu 128 GB einsetzen – für noch mehr Fotos, Videos, Musik oder andere Daten. Auch der austauschbare Akku des Gigaset GL7 ist fit für den Alltag: Mit bis zu 9 Stunden Gesprächszeit bzw. 300 Stunden Standby sind Sie selbst auf längeren Ausflügen jederzeit erreichbar. Und auch das Aufladen macht Freude: Nutzen Sie dafür die feste Ladestation. Das ist einfach und besonders bequem – und hält Ihr Telefon sicher.

Immer auf Klapp: Technik für jede Lebensphase, dank Gigaset life series
Wer kommuniziert, nimmt am Leben teil. Das gilt auch für ältere Menschen, die mit den Produkten der life series von Gigaset ganz bequem Kontakt halten können mit Freunden oder der Familie. Wenn der Arzttermin verschoben wird, sich die Bahn verspätet oder man beim Einkaufsbummel schnell etwas nachfragen will, ist man nicht mehr auf sich allein gestellt. Das Gigaset GL7 ist besonders auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten: Es sorgt für das gute Gefühl, jederzeit Hilfe oder Unterstützung holen zu können. Mit seinen großen, beleuchteten Tasten, dem einfachen Zugang zu mobilen Diensten oder der SOS-Funktionstaste macht dieses Klapphandy in bewährter Gigaset Qualität Kommunikation denkbar unkompliziert. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und bleiben Sie mobil – in jedem Alter.
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
TFT
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Externe Bildschirmdiagonale
1.77 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Breite
58 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
117 mm
Batteriegewicht
96 g
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
GSM, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Speicherkapazität
4000 MB
Max. Speicherkartengröße
128 GB
RAM-Kapazität
512 MB
SMS-Speicherkapazität
500
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
KaiOS
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Bereitschaftszeit
300 h
Gesprächszeit
9 h
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Typ
Seniorentelefon
Name der Farbe
Titanium grey
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
MP3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Taschenrechner, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Sprechzeit (2G)
9 h
Standby-Zeit (2G)
300 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Austauschbare Batterie
Ja
Video
Video-Wiedergabe
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.