Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Cloer 7521 Kaffeemühle 150 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96974918
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     7521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Kegelmahlwerk, Mahlgrad-Regler für grobes bis feines Kaffeepulver, Mahlmenge wählbar, weißes Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
130 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
290 mm
Kabellänge
0.84 m
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.