Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96975572
Hersteller:
     Vonmählen
Herst.-Nr.:
     HSI00002
EAN/GTIN:
     4251483603097
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Flat cable
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.