Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Emporia JOY_LTE 7,11 cm (2.8") 115 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96975575
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V228-LTE_001
EAN/GTIN:
     9005613165246
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Es gibt Menschen, die wollen mit einem Telefon ganz einfach nur telefonieren. Wir von emporia finden das gut so. Deshalb entwickeln wir auch heute noch einfach zu bedienende, schicke Tastenhandys.

Wer 30 oder 40 Jahre lang beim Telefonieren in die Tasten gedrückt hat, verabschiedet sich nur ungern von der Taste. Muss auch nicht sein. Es gibt ja das emporiaJOY, ein Klapphandy mit robustem Scharnier, Außendisplay, Schnellwahltasten und einer einfachen Kamera für den schnellen Schnappschuss.

Dieses Tastenhandy ist die ideale Ergänzung zu einem emporiaTABLET, mit dem man zuhause bequem surfen oder E-Mails beantworten kann. Unterwegs hat man dann das emporiaJOY in der Jacke – einfach telefonieren, erreichbar sein, sich sicher fühlen. Die SIM-Karte aus dem Telefon kann natürlich auch im Tablet (zum Beispiel für WhatsApp) verwendet werden.

Worauf emporia und die meisten seiner Kunden großen Wert legen, das ist Top-Sprachqualität. Darum ist dieses Klapphandy mit LTE ausgestattet und ermöglicht somit VoLTE.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
OLED
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Externe Bildschirmdiagonale
1.1 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 36 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
55 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
Edge, GPRS, HSPA, LTE, WCDMA
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
900,2100 MHz
EDGE
Ja
GPRS
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2 GB
RAM-Kapazität
64 MB
ROM-Kapazität
128 MB
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Bereitschaftszeit
168 h
Gesprächszeit
6.5 h
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Personifizierung
Klingeltöne
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Headset enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Kopf-SAR (EU)
0.53 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.51 W/kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.