| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96975591 Herst.-Nr.: HSI00004 EAN/GTIN: 4251483603080 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Roségold, Edelstahl | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB C | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 2.0 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17 g | Sonstige Funktionen | Kabeltyp | Flat cable |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |