Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster DAB280 Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster DAB280 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster DAB280 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster DAB280 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Soundmaster DAB280 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96975639
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     DAB280SW
EAN/GTIN:
     4005425011347
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio soundmaster
radio
  • Je 10 Festsenderspeichertasten - Je 40 Festsenderspeicher - 2 Alarmzeiten - Einschlaf- und Schlummerfunktion - Kopfhörerbuchse - Ausgangsleistung 1 x 1.2W RMS - Batteriebetrieb DC 3 X 1.5V LR 14/C (Batterien nicht inklusive) - Netzbetrieb AC 230V ~ 50Hz
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Audio
RMS-Leistung
1.2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
158 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.