Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81113 Wachskerze Rund Grün, Limette


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 81113 Wachskerze Rund Grün, Limette
Papstar 81113 Wachskerze Rund Grün, Limette
Papstar 81113 Wachskerze Rund Grün, Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97162619
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81113
EAN/GTIN:
     4002911811139
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
Leuchterkerzen

- Durchmesser: 2,2 cm
- Länge: 25 cm
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- ideal für die Gastronomie

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Grün, Limette
Dauer
7 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Durchmesser
22 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,209*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,169*
€ 22,811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,699*
€ 22,252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,209*
€ 18,099
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17960
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,199*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,69*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,80*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 18,00*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.