Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16267 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16267 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 16267 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 16267 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97173825
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 110 459-5 der Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH (GfF) mit windschnittiger Front ("Bügelfalte"). Achsfolge Bo´Bo´. Baujahr ab 1963. Grundfarbgebung in orientrot. Betriebszustand ab 2021. Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr und gelegentlich auch im Güterverkehr. Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Länge über Puffer 103 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
18435
ab € 40,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.