| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97190228 Herst.-Nr.: AK-SW-37 EAN/GTIN: 5901720137340 |
| |
|
| | |
| Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-SW-37 wird zum Aufladen von Smartwatches der Marke Fossil verwendet. Es ist ein praktischer Adapter mit einem eingebauten Magneten, der die Smartwatch während des Ladens in der richtigen Position stabilisiert. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass das Ladegerät immer mit der richtigen Kraft auf Ihrer Uhr aufliegt. So entsteht eine stabile Verbindung zwischen den Federstiften und den Energieringen. Darüber hinaus verfügt das Ladegerät über ein 1 m langes Kabel mit USB-A-Stecker, das Ihnen die freie Wahl der Stromquelle ermöglicht. Dies kann entweder ein Laptop oder ein Netzadapter sein. Dank des geringen Gewichts und der geringen Größe des Kabels können Sie Ihre Uhr problemlos unterwegs mit einer Powerbank oder einem Autoladegerät aufladen. Geeignet u.a. für: Fossil Gen 5, Fossil Gen 6, Fossil Sport, Emporio Armani, Diesel On Axial. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |