Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja NC300EU Eismaschine Traditionelle Eismaschine 1,4 l 800 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja NC300EU Eismaschine Traditionelle Eismaschine 1,4 l 800 W Schwarz, Silber
Ninja NC300EU Eismaschine Traditionelle Eismaschine 1,4 l 800 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97190278
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     NC300EU
EAN/GTIN:
     622356243391
Suchbegriffe:
Eiscreme-Automat
Eiscremeautomat
Eismaschine
Slush Eis Maschine
Weitere Informationen:
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
6400 g
Paketgewicht
6800 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ G
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Merkmale
Produkttyp
Traditionelle Eismaschine
Schüsselkapazität
1.4 l
Yogurt-Eis-Herstellung
Ja
Sorbet-Herstellung
Ja
Frucht-Eis-Herstellung
Ja
Anzahl der Schalen
3 Becken
Ein-/Ausschalter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Integrierter Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: eiscreme automat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.