Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14193-80
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/5-02-1-20
EAN/GTIN:
     4006381577724
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Schreibfarbenname
70/24, 70/125, 70/140, 70/129, 70/40
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nachfüllbar
Ja
Fluoreszierend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
109 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 6,67*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,94*
€ 6,74*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 7,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 8,04*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Etui
€ 5,49*
ab € 6,05*
€ 8,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.