Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97194040
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7023-01-5-20
EAN/GTIN:
     4006381577847
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nachfüllbar
Ja
Fluoreszierend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
564 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.