| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97194915 Herst.-Nr.: 40630 EAN/GTIN: 4001504406301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Habt ihr schon mal von der Stadt Quedlinburg im Harz und ihrem berühmten Markt gehört, der dort alljährlich stattfindet? Jedes Jahr, am Tag vor dem Markt, wird traditionell das große Wettreiten der Kinder der Stadt veranstaltet. Schön, dass auch ihr dieses Mal mit dabei seid! Mit dem Esel Quacks und seinen Freunden geht ihr an den Start und lockt die Tiere mit dem richtigen Futter vorwärts. Aber wir reden hier nicht von ganz normalem Tierfutter. Nein, unser Futter ist ein bisschen wunderlich. Nicht immer bringt es eure Vierbeiner gleich weit voran. Da heißt es, die richtige Kombination finden, um möglichst schnell zu sein. Aber manchmal hat sich auch ein Traumkraut in euren Beutel verirrt und euer Tier gönnt sich lieber eine kleine Pause… Unterwegs sammelt ihr Rubine, mit denen ihr euch neues – vielleicht noch besseres – Futter kaufen könnt. Wer bringt sein Tier mit einer guten Mischung aus Taktik und Glück schnell voran, kommt als Spitzenreiter ins Ziel und gewinnt am Ende den goldenen Kessel? Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit | 25 min | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr! | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 73 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |