Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Schokoladenriegel Nussini 31.5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Milka Schokoladenriegel Nussini 31.5g
Milka Schokoladenriegel Nussini 31.5g
Artikel-Nr.:
     744-13574-1
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30601000
EAN/GTIN:
     7622210696878
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
So crunchy ist Nussini: Extra-knackige Haselnüsse und die super-knusprige Waffel in einer feinen Crème mit Haselnussgeschmack – umhüllt von zarter Milka Alpenmilch Schokolade.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
31.5 g
Geschmack
Haselnuss
Brennwert (pro 100 g)
2278 kJ
546 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
33 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
15 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
54 g
Zuckergehalt (pro 100g)
39 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
2.7 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.8 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.38 g
Inhaltsstoffe
aselnussbestreute, knusprige Waffelschnitte, gefüllt mit einer Crème (48%) mit Haselnussgeschmack und mit Alpenmilch Schokolade (30%) überzogen. Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Haselnüsse (9,5%), Süßmolkenpulver (aus Milch), Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver, Emulgatoren (Sojalecithin, E476, Sonnenblumenlecithin), Rapsöl, Aromen, Backtriebmittel (Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat), Speisesalz.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 0,74*
€ 1,58*
3 Tage
220
pro Karton
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 46,57*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,95*
€ 1,02
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.