Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann MWG 2216 H EB 25 l 900 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann MWG 2216 H EB 25 l 900 W Edelstahl
Bomann MWG 2216 H EB 25 l 900 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9721778
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     622161
EAN/GTIN:
     4004470221619
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
  • Einbau-Mikrowelle mit Rahmen. - 25 Liter Garraum. - 900 Watt Mikrowellenleistung. - 1400 Watt Grill. - 2400 Watt Heißluft. - 5 Mikrowellen-Leistungsstufen. - 1 Grillstufe. - 2 Kombi-Leistungsstufen Grill/Mikrowelle. - 2 Kombi-Leistungsstufen Heißluft/Mikrowelle. - 10 Temperatureinstellungen Heißluft (140°–230° C). - Auftauprogramm. - 10 Automatik-Programme. - Schnellstart-Programm. - 95-Minuten-Timer mit Endsignal. - Kindersicherung. - Drehteller, Ø ca. 31,5 cm. - Grillrost, Ø ca. 27,5 cm. - Garraumbeleuchtung. - Edelstahl-Front. - Edelstahl-Innenraum. - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz. - Leistungsaufnahme: 1450 W.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21000 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH)
595 x 470 x 460 mm
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Abmessungen (BxTxH)
520 x 470 x 350 mm
Konvektion
Ja
Energie
Anschlusswert
1450 W
Merkmale
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Grillenergie
1400 W
Dampfkraft
2400 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,34*
€ 352,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.