Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
Wechselrichter
>
Solar Wechselrichter
>
Artikel
Fronius Primo GEN24 6.0 Plus Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen/Draußen 6000 W Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-97224151
Hersteller:
Fronius
Herst.-Nr.:
4,210,145,002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Photovoltaic system
Netzteiltyp
Drinnen/Draußen
Eingangsspannung
65 - 600 V
Ausgangsleistung
6000 W
Ausgangsspannung
155 - 270 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Maximale Eingangsleistung
6200 W
Eingangsstrom
12 - 22 A
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
27.5 A
Ausgangskapazität
6 kVA
Effizienz
97.6 %
RS-485-Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Umgekehrte Polarität
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Zertifizierung
IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 /16150, IEC 62116, IEC 61727
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
15380 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Inverter
,
Wechselrichter
,
fronius wechselrichter hybrid
,
pv wechselrichter
,
pv-wechselrichter hybrid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.175,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,41*
€ 1.568,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,24*
€ 1.556,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,73*
€ 1.493,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,97*
€ 1.451,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,84*
€ 1.399,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fronius DC SPD Typ 1+2 GEN24 4,240,313,CK Überspannungsschutz
Fronius
4,240,313,CK
ab € 152,07*
Zubehör
Fronius TS 65A-3 Smart Meter 42,0411,0345
Fronius
42,0411,0345
ab € 152,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen