Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture SNS-V201 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture SNS-V201 Montage-Kit
Capture SNS-V201 Montage-Kit
Capture SNS-V201 Montage-Kit
Capture SNS-V201 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97232998
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     SNS-V201
EAN/GTIN:
     5711783874331
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1710 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höhenverstellung
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
10 - 500 mm
Maximalgewicht
8 kg
Ursprungsland
Italien
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Höhenanpassungsart
Manuell
VESA-Halterung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Eigenschaften
Screen tilt: +90°/-60°
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.