Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Thule Gauntlet 4.0 TGSE2358 - Blue 35,6 cm (14") Schutzhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97234362
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204903
EAN/GTIN:
     0085854254120
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.