Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune
Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune
Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune
Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune
Case Logic Laps LAPS114 - Frontier Tan 35,6 cm (14") Schutzhülle Bräune
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97234440
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204889
EAN/GTIN:
     0085854254014
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Bräune
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
190 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
343 x 43 x 246 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.