Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13071 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13071 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13071 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97247554
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Die Alphacool Core Backplate aus Metall für XPX, XPX Aurora, XPX Aurora Edge, XPX 1U, XPX Pro 1U, XPX Pro Aurora, Eisbaer, Eisbaer Aurora, Eisbaer Pro, Eisbaer LT ist kompatibel zu Intel's LGA 115X, 1200 und 1700 Sockeln. Das betrifft Solo-Wasserkühler und CPU-AIOs.

Die Backplate besteht aus rostfreiem Stahl und ist auf der Rückseite mit einer isolierenden Kunststoffschicht bezogen. Die Materialbeschaffenheit der Backplate sorgt dafür, dass der CPU-Kühler zusätzlich stabilisiert wird und mit einem verbesserten Anpressdruck auf dem Sockel montiert werden kann. Alles in allem führt das zu einer erheblichen Verbesserung der Kühlperformance im Vergleich zu den bisher verwendeten Backplates aus Kunststoff. Am deutlichsten messbar ist dieser Effekt bei Intel's Sockel LGA 1700. Auf der Rückseite der Backplate befindet sich eine zusätzliche Klebefläche, die als Einbauhilfe dient und somit die Montage wesentlich erleichtert.

Kompatibilität:
Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Intel: LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
151 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
149 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.