Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 6205401 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 6205401 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 6205401 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 6205401 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 6205401 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9729949
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6205401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
  • Fastfold™ System für einfachen Auf- und Abbau in Sekundenschnelle
    - Hergestellt aus doppelt verstärkter Wellpappe
    - Kein Klebeband erforderlich, Deckel greifen ineinander und gewährleisten sicheren Transport
    - Geeignet für leichte, sperrige Sachen wie Bettwäsche und Kissen
    - Hergestellt aus 100% FSC zertifiziertem recyceltem Karton, 100% wieder verwertbar
    FSC®
    Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    FastFold®
    FastFold® automatischer Aufbau spart Zeit. Produkte mit FastFold™ können bis zu 4 Mal schneller aufgebaut werden als Produkte mit manuellem Aufbau.
    Recycelt
    Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
457 x 609 x 457 mm
Abmessungen (BxTxH)
480 x 632 x 463 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
6205201
ab € 5,38*
Sonstiges
Fellowes
6205301
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.