| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97308586 Herst.-Nr.: 632311 EAN/GTIN: 4002051632311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was genau ist am Tatort geschehen? Wurde irgendwo ein Fingerabdruck übersehen? Dinge mit UV-Licht sichtbar machen, geheime Tinte herstellen, Versuche mit Säuren und Basen: Spurensicherung ist spannende Kleinstarbeit. Kinder ab 8 Jahren lernen mit diesem Set die aufregende Welt der Forensik kennen. Spannende Kurzgeschichten von Justus, Peter und Bob aus Rocky Beach leiten in die Versuche ein. Gemeinsam mit ihren Lieblingshelden schlüpfen Mädchen und Jungen in die Rolle von Kriminologen. Dabei lernen sie mithilfe von Chemie Verborgenes sichtbar zu machen. Eine geniale Kombi: Detektiv Gadget, Rollenspiel und Labor in einem! Das Detektiv-Spiel ist ein super Geburtstagsgeschenk. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Batterien erforderlich | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 290 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 215 mm | Merkmale | Themenwelt | Chemie | ![](/p.gif) | Produkttyp | Experimentier-Set | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |