| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97308628 Herst.-Nr.: 682569 EAN/GTIN: 4002051682569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz für Eisbär Murphy! Um den aufregenden Fall zu lösen, braucht er die Unterstützung von Ida, Benni und ihren magischen Tierfreunden Rabbat und Henrietta. Eine exklusive Kurzgeschichte für Erstleserinnen und Erstleser ab 6 Jahren liefert den Einstieg in den Fall am Johannisplatz: Mitten im Sommer schließt plötzlich die Eisdiele! Was steckt dahinter? Auf dem gepuzzelten Wimmelbild verstecken sich viele Rätsel, die im Laufe der Geschichte gelöst werden. Ein toller Stickerbogen, mit dem man das eigene Eis kreieren kann, macht dieses Story-Puzzle zu einem besonderen Erlebnis. Für Fans der Kinderbuch-Reihe „Die Schule der magischen Tiere ermittelt“ ist das Puzzle ein tolles Geburtstagsgeschenk. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Puzzleteile | 100 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl der Puzzle | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Puzzlespiel | ![](/p.gif) | Genre | Geschichte | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 328 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 235 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |