Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Andor Junior - Die Gefahr aus dem Schatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Andor Junior - Die Gefahr aus dem Schatten
Kosmos Andor Junior - Die Gefahr aus dem Schatten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97308942
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     683085
EAN/GTIN:
     4002051683085
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
In der Erweiterung für Andor Junior beschützen die Spielerinnen und Spieler die Einwohner Andors vor einem gefährlichen Wardrak. Dafür stellen sie sich neuen Aufgaben und spannenden Kämpfen. Großer Spielspaß mit einem neuen Helden in der magischen Welt Andors! Inhalt: Karton, Würfel, Abenteuerbuch, Spielkarten, Spielregel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel-Erweiterung
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Name des Spiels
Andor Junior
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit (min.)
30 min
Spielzeit (max.)
45 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.