Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die drei ??? Phantomstimme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die drei ??? Phantomstimme
Kosmos Die drei ??? Phantomstimme
Kosmos Die drei ??? Phantomstimme
Kosmos Die drei ??? Phantomstimme
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97308957
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     630614
EAN/GTIN:
     4002051630614
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Hallo, hallo!? Können Sie mich hören? Eine geheime Botschaft mitteilen, ohne gleich an der Stimme erkannt zu werden? Das geht mit diesem Stimmenverzerrer. Die Anleitung zeigt, wie Recorder, Mikrofon und Lautsprecher funktionieren. Los geht’s! Die Aufnahme-Taste drücken und eine geheime Botschaft auf das Spielzeug sprechen. Für die Dauer des Sprechens den Knopf gedrückt lassen. Danach die Aufnahme mit der Play-Taste abspielen. Um die Stimme zu verändern mit dem seitlichen Regler die Stimme tiefer und langsamer oder höher und klingen lassen. Wetten, dass die Mädchen und Jungen ab 8 Jahren garantiert unerkannt bleiben? Das Aufnahmegerät gehört zu jedem Rollenspiel dazu und ist ein Muss in jeder Detektiv-Ausrüstung. Die drei ??? machen es vor!.
Weitere Informationen:
Merkmale
Themenwelt
Spionage
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.