Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/40HB40 KD Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/40HB40 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40HB40 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40HB40 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/40HB40 KD Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97312528
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     54589
EAN/GTIN:
     4003318545894
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
15 mm
Korpushöhe
39 mm
Höhe
79 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
40 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Gewicht
96 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.