Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55244 LED-Lampe Warmweiß 2,5 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55244 LED-Lampe Warmweiß 2,5 W E27 G
Segula 55244 LED-Lampe Warmweiß 2,5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97326063
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55244
EAN/GTIN:
     4260751132443
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Klar
Diese LED-Filament-Lampen in Glühlampen A15 Form und mit klarem Glas zeigen unsere ganze Erfahrung und Kompetenz bei der Fertigung von dimmbaren LED-Filament-Lampen. Gestalten Sie ein perfekt passendes Licht-Ambiente für jede gewünschte Stimmung - vom Einbruch der Dämmerung bis tief in die Nacht.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Länge (mm)
88 mm
Gewicht
25 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
13 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.