Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97326551
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/8-08-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
107 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.