Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT KB-1TKDE-BR Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT KB-1TKDE-BR Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz
NZXT KB-1TKDE-BR Tastatur Büro USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328504
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     KB-1TKDE-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
361.7 x 127.8 x 40.3 mm
Tastaturgewicht
778 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik, Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.