Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 33,8 cm (13.3") Rucksack Beige, Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328509
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5421 LEOPARD
EAN/GTIN:
     4260709010458
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Beige, Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Muster
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
450 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
240 x 25 x 345 mm
Volumen (l)
14 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 13 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.