Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Rivacase Aviva 26,7 cm (10.5") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97329088
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5422 GREY
EAN/GTIN:
     4260709010342
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
250 x 10 x 175 mm
Volumen (l)
6 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack rivacase, laptop rucksack, rucksack grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.