Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
AOC 24G2SPU/BK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-97338303
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
24G2SPU/BK
EAN/GTIN:
4038986140225
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Tolle Farben, tolle Geschwindigkeit. Was auch immer Sie spielen – tun Sie es auf dem AOC 24G2SPU
Der AOC 24G2SPU beseitigt durch eine Bildwiederholrate von 165 Hz, 1 ms MPRT und G-sync-Support Bildstottern und -reißen. Sein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit Full HD-Auflösung erzeugt besonders farbentreue Bilder.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
89 %
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
126 %
NTSC Abdeckung (typisch)
96 %
Adobe RGB-Abdeckung
89 %
Farbraumstandard
sRGB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1057293
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
6310 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.05 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.36 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
504.61 mm
Gewicht (mit Ständer)
4410 g
Breite (ohne Standfuß)
539.05 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.2 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.1 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
aoc ips monitor
,
165 hz monitor
,
gaming monitor aoc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen