Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it Notes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Post-it Notes
3M Post-it Notes
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97340015
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100180386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Farbige Post-it® Notes bringen Mitteilungen besser zur Geltung. Sie eignen sich ideal zum Strukturieren deiner Informationen, bringen Farbe in deine Mitteilungen und sorgen im Büro oder zu Hause für mehr Schwung. Diese Haftnotizen sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu deiner Stimmung und deinem Stil. Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit diesen bunten Post-it® Notes. Diese Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behalten. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos vonstatten geht und alles gut organisiert ist. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Zertifizierung
PEFC-zertifiziertem Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
R330Y
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.