Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste SCHWEIZ, 6-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Steckdosenleiste SCHWEIZ, 6-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz
InLine Steckdosenleiste SCHWEIZ, 6-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz
InLine Steckdosenleiste SCHWEIZ, 6-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz
InLine Steckdosenleiste SCHWEIZ, 6-fach, mit Schalter, 1,5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97342027
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16451Y
EAN/GTIN:
     4043718299959
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Steckdosenleiste SCHWEIZ
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Stromstecker-Typ
Typ J
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kindersicherung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.