Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
ACT AC2415 Verlängerungskabel 1,5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97372139
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC2415
EAN/GTIN:
     8716065489965
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Strom USB-Anschluss
3.4 A
Gesamte USB-Ausgangsleistung
17 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Type E/F
Stromstecker-Typ
Typ E
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.