Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RJ45 Cat.6 Einbaubuchse mit Verschlusskappe IP67 staub- und wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RJ45 Cat.6 Einbaubuchse mit Verschlusskappe IP67 staub- und wasserdicht
DeLOCK RJ45 Cat.6 Einbaubuchse mit Verschlusskappe IP67 staub- und wasserdicht
DeLOCK RJ45 Cat.6 Einbaubuchse mit Verschlusskappe IP67 staub- und wasserdicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97372363
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86962
EAN/GTIN:
     4043619869626
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese RJ45 Einbaubuchse von Delock eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten, um zwei RJ45-Stecker miteinander zu verbinden.

IP67 staub- und wasserdicht
Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Kabeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.4 mm
Tiefe
23.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.