| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-97372647 Herst.-Nr.: 86972 EAN/GTIN: 4043619869725 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
IP67 staub- und wasserdicht Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Kabeln. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 31 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 26 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI-A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI-A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |