Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
ACT Urban Laptop-Hülle 15.6"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97372689
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8545
EAN/GTIN:
     8716065491678
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
360 x 20 x 260 mm
Volumen (l)
4 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche 15 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.