Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange
Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange
Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange
Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange
Stihl FSA 45 25 cm Akku Schwarz, Metallisch, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97391680
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     45120115700
EAN/GTIN:
     886661264605
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer stihl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Länge (mm)
1100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Typ
Bürstenschneider
Schnittdurchmesser (max.)
250 mm
Kopftyp
Blade
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Drahtlos
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Orange
Schallleistungspegel
87 dB
Schalldruckpegel
77 dB
Vibrationsemission
4.9 m/s²
Unsicherheit K
2 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.