Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl FSE 31 24,5 cm 245 W AC Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl FSE 31 24,5 cm 245 W AC Orange, Weiß
Stihl FSE 31 24,5 cm 245 W AC Orange, Weiß
Stihl FSE 31 24,5 cm 245 W AC Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97393410
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     48150114100
EAN/GTIN:
     795711374334
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Länge (mm)
1100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
245 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
245 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Produktfarbe
Orange, Weiß
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Vibrationsemission
1.8 m/s²
Stromkabellänge
0.25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.