Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl FSE 52 30 cm 500 W AC Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl FSE 52 30 cm 500 W AC Orange, Weiß
Stihl FSE 52 30 cm 500 W AC Orange, Weiß
Stihl FSE 52 30 cm 500 W AC Orange, Weiß
Stihl FSE 52 30 cm 500 W AC Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97393950
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     48160114100
EAN/GTIN:
     795711929213
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Länge (mm)
1310 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Fadendurchmesser
1.6 mm
Produktfarbe
Orange, Weiß
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Vibrationsemission
4.5 m/s²
Stromkabellänge
0.33 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.