Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5568SW.1 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5568SW.1 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
EFB Elektronik K5568SW.1 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97418947
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5568SW.1
EAN/GTIN:
     4049759269807
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.