Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul
TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul
TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul
TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul
TP-Link 10G BASE-T RJ45 SFP+ Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97422083
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SM5310-T
EAN/GTIN:
     4897098681084
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Wie funktioniert dieses Produkt?
Der TL-SM5310-T bietet eine überlegene 10G-Leistung für die einfache und schnelle Verbindung zwischen Ihrer SFP+-Schnittstelle und einem RJ45-Port. Mit bis zu 30 m* Reichweite bei 10 Gbit/s über UTP cat.6a Netzwerkkabel (oder höher) und der Plug & Play-Design ermöglicht dieses Modul eine einfache Bereitstellung von 10Gbit/s Geschwindigkeiten, ohne dass ein Techniker überhaupt erforderlich wird. Das hochwertige Metallgehäuse sichert eine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit über eine lange Zeit hinweg und gewährleistet eine stabile Verbindung in einer Vielzahl an Einsatzszenarien.
TL-SM5310-T ist vollständig kompatibel mit allen aktuellen TP-Link Switche, die SFP+-Anschlüsse bieten , aber mit verschiedenen Glasfasergeräten anderer Hersteller.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Formfaktor
SFP+
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.5 mm
Verpackungstiefe
122.5 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Paketgewicht
2870 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10300 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul tp link, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.