Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKP-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKP-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
PATLITE SKP-M2J-R Alarmlicht Fixed Rot LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97423223
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKP-M2J-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Gewicht
700 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Rot
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
LED Farbe
Rot
Drehen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.