Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKH-M1T-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKH-M1T-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
PATLITE SKH-M1T-Y Alarmlicht Fixed Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97423353
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKH-M1T-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
2.9 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Gelb
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
Bernstein
Drehen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Bernstein
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,23*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,78*
Zubehör
Patlite
SZW-101
ab € 17,20*
Zubehör
Patlite
SZW-103
ab € 7,28*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.