| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97423487 Herst.-Nr.: SKH-M1TB-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 2.9 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Gewicht | 310 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Rot | | Platzierung | Drinnen, Draußen | | Lampentyp | LED | | Lampen Schutzart | Diffusor | | LED Farbe | Rot | | Drehen | Ja | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | | Produktfarbe | Rot | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Zertifizierung | UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, 24v meldelampe rot, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |