Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SKH-M2TB-B Alarmlicht Fixed Blau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SKH-M2TB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
PATLITE SKH-M2TB-B Alarmlicht Fixed Blau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97423496
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKH-M2TB-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
3.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
340 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Blau
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Lampen Schutzart
Diffusor
LED Farbe
Blau
Drehen
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL508, CSA-C22.2 No.14 UL508, CSA-C22.2 No.14 FCC, ICES-003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.